WERA - 8796 LA Zyklop-Verlängerung flexible-lock lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003531001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 215 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121059
Sonepar Artikelnummer
120618374
Hersteller Artikelnummer
05003531001
Hersteller Typ
05003531001
Hersteller Artikel Nr.:
05003531001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
215 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.072 kg


