WERA - 8796 SA Zyklop-Verlängerung flexible-lock kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003530001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 142 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121042
Sonepar Artikelnummer
120618373
Hersteller Artikelnummer
05003530001
Hersteller Typ
05003530001
Hersteller Artikel Nr.:
05003530001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
142 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.040 kg


