WERA - 8796 SB Zyklop-Verlängerung flexible-lock kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003591001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 190 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121318
Sonepar Artikelnummer
120618489
Hersteller Artikelnummer
05003591001
Hersteller Typ
05003591001
Hersteller Artikel Nr.:
05003591001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
190 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.125 kg


