Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8797 C Zyklop Hybrid Verlängerung, 271 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8797 C Zyklop Hybrid Verlängerung, 271 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003781001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Vierkant - sonstige

  • Länge - 294 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288183200

Sonepar Artikelnummer

120616127

Hersteller Artikelnummer

05003781001

Hersteller Typ

05003781001

Hersteller Artikel Nr.:

05003781001

Anschlussmaß:

sonstige

Vierkant:

sonstige

Länge:

294 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.379 kg

Einsetzbar mit Zyklop Hybrid 8006 C. Zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck- und Zugbelastung. Mit Entriegelungsstift. Klinge aus zähelastisch vergütetem Chrom-Molybdän-Stahl. Zyklop Hybrid Verlängerung für Zyklop 8006 C zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmoments