WERA - 881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05130002001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 200 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219282
Sonepar Artikelnummer
120997578
Hersteller Artikelnummer
05130002001
Hersteller Typ
05130002001
Hersteller Artikel Nr.:
05130002001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
200 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.142 kg


