WERA - 887/4 RR Ring Rapidaptor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05052490001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 86 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288104045
Sonepar Artikelnummer
120535973
Hersteller Artikelnummer
05052490001
Hersteller Typ
05052490001
Hersteller Artikel Nr.:
05052490001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
86 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Größe Abtrieb (Bit):
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
6.3 mm
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.050 kg


