Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05052500001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 50 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288095619

Sonepar Artikelnummer

120617806

Hersteller Artikelnummer

05052500001

Hersteller Typ

05052500001

Hersteller Artikel Nr.:

05052500001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

50 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Nein

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Größe Antrieb (Maschine):

6.3 mm

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.026 kg

Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4'' Außensechskantantrieb. Mit 1/4'' Außensechskantantrieb. Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4''-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.