Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 893/1/1 Universalhalter, 1/4'' x 75 mm 05091103001

WERA
kopierenkopieren
WERA - 893/1/1 Universalhalter, 1/4'' x 75 mm 05091103001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05091103001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 75 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288237361

Sonepar Artikelnummer

121391841

Hersteller Artikelnummer

05091103001

Hersteller Typ

05091103001

Hersteller Artikel Nr.:

05091103001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

75 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.026 kg

''893/1/1 Universalhalter, 1/4'' x 75 mm Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. 1/4''-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3. 05091103001''