Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau, 1/4 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau, 1/4 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073210001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 165 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288178725

Sonepar Artikelnummer

120617847

Hersteller Artikelnummer

05073210001

Hersteller Typ

05073210001

Hersteller Artikel Nr.:

05073210001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

165 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Größe Antrieb (Maschine):

6.3 mm

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.033 kg

Mit Aluminiumhülse, starkem Dauermagnet und Abstandhalter. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden. Ermöglicht das bündiges Versenken von Schrauben. Passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3. Hochwertiger Abstandhalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben.