WERA - 897/4 IMP R SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073990001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 165 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288157836
Sonepar Artikelnummer
120617799
Hersteller Artikelnummer
05073990001
Hersteller Typ
05073990001
Hersteller Artikel Nr.:
05073990001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
165 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Größe Abtrieb (Bit):
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
6.3 mm
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.066 kg


