Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9100 Gitarrensatz

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05134015001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288211675

Sonepar Artikelnummer

120796385

Hersteller Artikelnummer

05134015001

Hersteller Typ

05134015001

Hersteller Artikel Nr.:

05134015001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

2

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

3

Anzahl der Bit-Einsätze:

6

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

27

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

1.010 kg

Der Edelstahl-Bit (1,8 x 12 x 41 mm) ist ideal abgestimmt für die Einstellung der Schrauben, mit der die Bridge befestigt ist. Edelstahl verhindert die Bildung von Fremdrost auf Edelstahl-Bauteilen.. Mit dem im Set enthaltenen Inputjacker kann die Ausgangsbuchse bei Ein- und Ausbau sicher positioniert werden. Die außenliegende Sechskantmutter wird mithilfe der Zyklop Nuss gelöst bzw. angezogen.. Saitenkurbel für Gitarren: Durch den 1/4''-Sechskant kann die Saitenkurbel in den im Set enthaltenen Handhalter Kraftform 815 R eingesetzt werden. Durch die ergonomische Form liegt der Griff angenehm und griffig in der Hand. Passend fur alle Gitarren-Mechaniken.. Praktische Metalldose zur Aufbewahrung z. B. von Plektren. Schließt fest und dauerhaft.. Winkelschlüssel für die Justierung des Stahlstabs im Gitarrenhals. Die spezielle Hex-Plus-Geometrie der Winkelschlüssel sorgt für einen besseren Sitz des Werkzeugs in der Schraube, die Gefahr des Herausrutschens und der Beschädigung wird reduziert und die Kraftübertragung deutlich verbessert.. Robuste Textilbox für griffbereite Aufbewahrung und sicheren Transport des Werkzeugs. Im Fach auf der Rückseite können z. B. Gitarrensaiten aufbewahrt werden. Die textile Box ist durch ihren Klettstreifen auf der Rückseitezur Befestigung an Wand oder Regal geeignet.. Das Set enthält alle Werkzeuge, die zum Einstellen und für Wartungs-/Reparaturarbeiten notwendig sind. Wera Edelstahl-Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil (Gr. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 und in den zölligen Größen 1/8'', 5/32'', 3/16''). Wera 89 mm lange Edelstahl-Bits für Innensechskantschrauben (Gr.: 1,5, 2,0, 2,5), Kraftform-Handgriff für 1/4'' Bits, 1/4'' Edelstahl-Bits für Schlitz- (Gr. 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), Kreuzschlitzschrauben (Gr. PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) und Innensechskantschrauben (Gr. 0,05''x25 mm) , Wera Adapter für Handgriff (1/4''-Sechskantaufnahme des Handgriffs auf 1/4'' Vierkant der Nüsse), Wera Zyklop-Nüsse (Gr. 10 und 1/2''), Saitenkurbel mit 1/4'' Sechskant für den Einsatz in den Handgriff, KNIPEX Saitenschneider, Fühlerlehre, Inputjacker, 2 Plektren.