Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3 x 150 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3 x 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05017015001

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 3

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288017758

Sonepar Artikelnummer

120535916

Hersteller Artikelnummer

05017015001

Hersteller Typ

05017015001

Hersteller Artikel Nr.:

05017015001

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

3

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

262 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Klingendurchmesser:

8 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Ja

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

13 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Gewicht:

205.8 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.206 kg

Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. Mit durchgehender Sechskantklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.