Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05017050001

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288017772

Sonepar Artikelnummer

120535917

Hersteller Artikelnummer

05017050001

Hersteller Typ

05017050001

Hersteller Artikel Nr.:

05017050001

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

178 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Klingendurchmesser:

5 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Ja

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

8 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Gewicht:

88 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.088 kg

Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. Mit durchgehender Sechskantklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.