WERA - 921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher - Serie 900, 1/4'' x 163,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05018100001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 25 Nm
Gesamtlänge - 205 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221698
Sonepar Artikelnummer
121090966
Hersteller Artikelnummer
05018100001
Hersteller Typ
05018100001
Hersteller Artikel Nr.:
05018100001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
25 Nm
Gesamtlänge:
205 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
378 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.378 kg


