Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 932 A Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 932 A Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05018260001

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Gesamtlänge - 161 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288018007

Sonepar Artikelnummer

120535919

Hersteller Artikelnummer

05018260001

Hersteller Typ

05018260001

Hersteller Artikel Nr.:

05018260001

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Gesamtlänge:

161 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

80 mm

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Ja

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

4 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Gewicht:

34.4 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.034 kg

Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Wera Schraubendreher zum Schrauben und Lösen von Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.