WERA - 9451 Falttasche 6004 für 4 Joker selbstjustierende Maulschlüssel, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136531001
Ausführung - Tasche
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288218766
Sonepar Artikelnummer
121152644
Hersteller Artikelnummer
05136531001
Hersteller Typ
05136531001
Hersteller Artikel Nr.:
05136531001
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
25 mm
Breite:
105 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
schwarz
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.086 kg


