Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9460 Textile Box Click-Torque E 1, leer, 1285 x 84 x 82 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9460 Textile Box Click-Torque E 1, leer, 1285 x 84 x 82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136532001

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288220202

Sonepar Artikelnummer

120997670

Hersteller Artikelnummer

05136532001

Hersteller Typ

05136532001

Hersteller Artikel Nr.:

05136532001

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

110 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

82 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

1.920 kg

Robustes, formstabiles Material. Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs. Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung. Geringes Gewicht für leichten Transport. Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Drehmomentschlüssel Click-Torque E 1; leer.