WERA - 9468 Halfter Zyklop Pocket, leer, 155 x 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136408001
Ausführung - sonstige
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288223104
Sonepar Artikelnummer
121152636
Hersteller Artikelnummer
05136408001
Hersteller Typ
05136408001
Hersteller Artikel Nr.:
05136408001
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
45 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
155 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.061 kg


