WERA - 9496 Textile Box 8003 C Zyklop 05136543001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136543001
Ausführung - Tasche
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 27
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288231833
Sonepar Artikelnummer
121131724
Hersteller Artikelnummer
05136543001
Hersteller Typ
05136543001
Hersteller Artikel Nr.:
05136543001
Ausführung:
Tasche
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
27
Höhe:
50 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
302 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.300 kg


