WERA - 95 Vario

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023400001
Schaftlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 61 mm
T-Griff - Ja
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288208446
Sonepar Artikelnummer
120796389
Hersteller Artikelnummer
05023400001
Hersteller Typ
05023400001
Hersteller Artikel Nr.:
05023400001
Schaftlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
61 mm
T-Griff:
Ja
Magnetisch:
Nein
Anschlussmaß:
6 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.077 kg


