WERA - 950/9 Hex-Plus 8 Winkelschlüsselsatz metrisch gestellverchromt 10-teilig 05022102001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022102001
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230171
Sonepar Artikelnummer
121131659
Hersteller Artikelnummer
05022102001
Hersteller Typ
05022102001
Hersteller Artikel Nr.:
05022102001
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.628 kg


