WERA - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Winkelschlüsselsatz metrisch BlackLaser 9-teilig 05133165001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133165001
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230294
Sonepar Artikelnummer
121131657
Hersteller Artikelnummer
05133165001
Hersteller Typ
05133165001
Hersteller Artikel Nr.:
05133165001
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.783 kg


