WERA - 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022210001
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188403
Sonepar Artikelnummer
120535749
Hersteller Artikelnummer
05022210001
Hersteller Typ
05022210001
Hersteller Artikel Nr.:
05022210001
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.655 kg


