Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Winkelschlüsselsatz zöllig BlackLaser 9-teilig 05022641001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05022641001

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - Ja

  • Ausführung - Klappgriff-Halter

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288230188

Sonepar Artikelnummer

121131658

Hersteller Artikelnummer

05022641001

Hersteller Typ

05022641001

Hersteller Artikel Nr.:

05022641001

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

Ja

Ausführung:

Klappgriff-Halter

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.474 kg

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig, 9x 950 SPKS Multicolour, zöllig, BlackLaser: 5/64''x50 mm, 3/32''x56 mm, 1/8''x63 mm, 5/32''x71 mm, 3/16''x80 mm, 7/32''x90 mm, 1/4''x100 mm, 5/16''x112 mm, 3/8''x125 mm, 9 Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für Innensechskantschrauben. Kurze Ausführung. 05022641001