WERA - 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 12 x 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027215001
Schlüsselweite - 12 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 125 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288095510
Sonepar Artikelnummer
120616357
Hersteller Artikelnummer
05027215001
Hersteller Typ
05027215001
Hersteller Artikel Nr.:
05027215001
Schlüsselweite:
12 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
125 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
45 mm
Länge langer Schenkel:
125 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.148 kg


