WERA - 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027210001
Schlüsselweite - 7 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 95 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288095466
Sonepar Artikelnummer
120616352
Hersteller Artikelnummer
05027210001
Hersteller Typ
05027210001
Hersteller Artikel Nr.:
05027210001
Schlüsselweite:
7 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
95 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
34 mm
Länge langer Schenkel:
95 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.041 kg


