WERA - 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 0,05 x 83 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022079001
Schlüsselweite - 1.27 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 83 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288041203
Sonepar Artikelnummer
120616278
Hersteller Artikelnummer
05022079001
Hersteller Typ
05022079001
Hersteller Artikel Nr.:
05022079001
Schlüsselweite:
1.27 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
83 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
63 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


