WERA - 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 1/16 x 91 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022081001
Schlüsselweite - 1.6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 91 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288041210
Sonepar Artikelnummer
120616279
Hersteller Artikelnummer
05022081001
Hersteller Typ
05022081001
Hersteller Artikel Nr.:
05022081001
Schlüsselweite:
1.6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
91 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
15 mm
Länge langer Schenkel:
91 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.002 kg


