WERA - 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 1/4 x 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022080001
Schlüsselweite - 6.4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 190 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018922
Sonepar Artikelnummer
120616288
Hersteller Artikelnummer
05022080001
Hersteller Typ
05022080001
Hersteller Artikel Nr.:
05022080001
Schlüsselweite:
6.4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
190 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
34 mm
Länge langer Schenkel:
190 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.058 kg


