WERA - 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 1/8 x 126 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022072001
Schlüsselweite - 3.2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 126 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018885
Sonepar Artikelnummer
120616283
Hersteller Artikelnummer
05022072001
Hersteller Typ
05022072001
Hersteller Artikel Nr.:
05022072001
Schlüsselweite:
3.2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
126 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
126 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.009 kg


