WERA - 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 3/8 x 212 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022095001
Schlüsselweite - 9.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 212 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288038739
Sonepar Artikelnummer
120616290
Hersteller Artikelnummer
05022095001
Hersteller Typ
05022095001
Hersteller Artikel Nr.:
05022095001
Schlüsselweite:
9.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
212 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
38 mm
Länge langer Schenkel:
212 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.147 kg


