WERA - 950 SPKL Hex-Plus 1/8 leuchtpink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022632001
Schlüsselweite - 3.2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 123 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288182524
Sonepar Artikelnummer
120616249
Hersteller Artikelnummer
05022632001
Hersteller Typ
05022632001
Hersteller Artikel Nr.:
05022632001
Schlüsselweite:
3.2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
123 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
21 mm
Länge langer Schenkel:
123 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.014 kg


