Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 950 SPKS Multicolour, metrisch, BlackLaser, 4 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 950 SPKS Multicolour, metrisch, BlackLaser, 4 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05022673001

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 85 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288211958

Sonepar Artikelnummer

120706221

Hersteller Artikelnummer

05022673001

Hersteller Typ

05022673001

Hersteller Artikel Nr.:

05022673001

Schlüsselweite:

4 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

85 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

24 mm

Länge langer Schenkel:

80 mm

Mit Kugelkopf:

Ja

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.016 kg

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel. Abriebfeste Griffkennzeichnung. Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.