WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 1/4''x100mm 05022657001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022657001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 113 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230263
Sonepar Artikelnummer
121131719
Hersteller Artikelnummer
05022657001
Hersteller Typ
05022657001
Hersteller Artikel Nr.:
05022657001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
113 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
31 mm
Länge langer Schenkel:
100 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.546 kg


