WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 1/8''x63mm 05022653001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022653001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 75 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230218
Sonepar Artikelnummer
121131715
Hersteller Artikelnummer
05022653001
Hersteller Typ
05022653001
Hersteller Artikel Nr.:
05022653001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
75 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
19 mm
Länge langer Schenkel:
63 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.006 kg


