WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 3/16''x80mm 05022655001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022655001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 96 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230249
Sonepar Artikelnummer
121131717
Hersteller Artikelnummer
05022655001
Hersteller Typ
05022655001
Hersteller Artikel Nr.:
05022655001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
96 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
24 mm
Länge langer Schenkel:
80 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.281 kg


