WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 3/32''x56mm 05022652001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022652001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 65 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230195
Sonepar Artikelnummer
121131714
Hersteller Artikelnummer
05022652001
Hersteller Typ
05022652001
Hersteller Artikel Nr.:
05022652001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
65 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
16 mm
Länge langer Schenkel:
56 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.046 kg


