WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 3/8''x125mm 05022659001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022659001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 137 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230287
Sonepar Artikelnummer
121131721
Hersteller Artikelnummer
05022659001
Hersteller Typ
05022659001
Hersteller Artikel Nr.:
05022659001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
137 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Länge langer Schenkel:
125 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.481 kg


