WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 5/16''x112mm 05022658001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022658001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 123 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230270
Sonepar Artikelnummer
121131720
Hersteller Artikelnummer
05022658001
Hersteller Typ
05022658001
Hersteller Artikel Nr.:
05022658001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
123 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
37 mm
Länge langer Schenkel:
112 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.930 kg


