WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 5/32''x71mm 05022654001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022654001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 85 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230232
Sonepar Artikelnummer
121131716
Hersteller Artikelnummer
05022654001
Hersteller Typ
05022654001
Hersteller Artikel Nr.:
05022654001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
85 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
21 mm
Länge langer Schenkel:
71 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.021 kg


