WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 5/64''x50mm 05022651001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022651001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 59 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230201
Sonepar Artikelnummer
121131713
Hersteller Artikelnummer
05022651001
Hersteller Typ
05022651001
Hersteller Artikel Nr.:
05022651001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
59 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/64 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
14 mm
Länge langer Schenkel:
50 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.006 kg


