WERA - 950 SPKS Multicolour zöllig BlackLaser 7/32''x90mm 05022656001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022656001
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 107 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230256
Sonepar Artikelnummer
121131718
Hersteller Artikelnummer
05022656001
Hersteller Typ
05022656001
Hersteller Artikel Nr.:
05022656001
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
107 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
7/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
27 mm
Länge langer Schenkel:
90 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.026 kg


