WERA - 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 2 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021010001
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 50 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018274
Sonepar Artikelnummer
120616322
Hersteller Artikelnummer
05021010001
Hersteller Typ
05021010001
Hersteller Artikel Nr.:
05021010001
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
50 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
16 mm
Länge langer Schenkel:
50 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.002 kg


