WERA - 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 63 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021020001
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 63 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018298
Sonepar Artikelnummer
120616324
Hersteller Artikelnummer
05021020001
Hersteller Typ
05021020001
Hersteller Artikel Nr.:
05021020001
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
63 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
63 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.005 kg


