WERA - 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021030001
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 70 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018311
Sonepar Artikelnummer
120616326
Hersteller Artikelnummer
05021030001
Hersteller Typ
05021030001
Hersteller Artikel Nr.:
05021030001
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
70 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
25 mm
Länge langer Schenkel:
70 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.010 kg


