WERA - 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 5 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021040001
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 80 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018335
Sonepar Artikelnummer
120616328
Hersteller Artikelnummer
05021040001
Hersteller Typ
05021040001
Hersteller Artikel Nr.:
05021040001
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
80 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
28 mm
Länge langer Schenkel:
80 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.017 kg


