Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9500 Magnet SB, 48 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9500 Magnet SB, 48 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05033404001

  • Bauform - Hand

  • Geeignet für Demagnetisierung - Ja

  • Geeignet für Magnetisierung - Ja

  • Länge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288219589

Sonepar Artikelnummer

120997596

Hersteller Artikelnummer

05033404001

Hersteller Typ

05033404001

Hersteller Artikel Nr.:

05033404001

Bauform:

Hand

Geeignet für Demagnetisierung:

Ja

Geeignet für Magnetisierung:

Ja

Länge:

150 mm

Breite:

95 mm

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.041 kg

Magnetisiergerät. Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen. Hält die Schraube sicher am Werkzeug. Magnetisiergerät. Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Wera Magnetisiergerätes entlang ziehen und schon hält das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge. Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlang führen.