Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9506 SB 4-in-1 Bit 1 3, 4, 5, 6 x 37 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9506 SB 4-in-1 Bit 1 3, 4, 5, 6 x 37 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073201001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Federkugelbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225269

Sonepar Artikelnummer

121067600

Hersteller Artikelnummer

05073201001

Hersteller Typ

05073201001

Hersteller Artikel Nr.:

05073201001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

165 mm

Schraubsystem:

Innensechskant

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.015 kg

Wera 9506 SB 4-in-1 Bit 1, Inbus 3/4/5/6 mm × 37 mm. Kombiniert vier Innensechskant-Antriebsgrößen in einem Werkzeug, spart Rüstzeit und Platz im Werkzeugset. Für 1/4''-Bithalter und Schraubendrehergriffe.