Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9507 SB 4-in-1 Bit 2 25, 5, 6 x TX 25 x 37 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9507 SB 4-in-1 Bit 2 25, 5, 6 x TX 25 x 37 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073202001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 25

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225276

Sonepar Artikelnummer

121067601

Hersteller Artikelnummer

05073202001

Hersteller Typ

05073202001

Hersteller Artikel Nr.:

05073202001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

25

Gesamtlänge:

165 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.015 kg

Wera 9507 SB 4-in-1 Bit 2, Schlitz 2,5 mm / PZ 5+6 mm / TORX TX 25 × 37 mm. Vielseitiger Kombi-Bit mit vier der häufigsten Antriebsprofile, ideal für Servicetechniker und Elektrofachkräfte mit breitem Profilbedarf auf kleinstem Raum.