Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9514 Wera Magnet ESD SB 646 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9514 Wera Magnet ESD SB 646 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073984001

  • Geeignet für Demagnetisierung - Ja

  • Geeignet für Magnetisierung - Ja

  • Länge - 150 mm

  • Leistung - 20 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225924

Sonepar Artikelnummer

121067607

Hersteller Artikelnummer

05073984001

Hersteller Typ

05073984001

Hersteller Artikel Nr.:

05073984001

Geeignet für Demagnetisierung:

Ja

Geeignet für Magnetisierung:

Ja

Länge:

150 mm

Leistung:

20 VA

Breite:

95 mm

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.043 kg

Wera 9514 Wera Magnet ESD SB, 46 mm. ESD-sicheres Magnetisier-/Entmagnetisiergerät für 1/4''-Bits und Schraubendreher, ermöglicht gezieltes Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen. Unverzichtbar in ESD-sensiblen Bereichen wie Elektronikfertigung und Servertechnik.